AS9001 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 03110236

製品画像

AS9001 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 03110236
AS9001 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 03110236

シャツ(七分袖)〔兼用〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
LL
注文コード
03110236
品番
AS9001
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

リラックス感と上品さを兼ね備えたオリエンタルなシャツ。

色
ベージュ
サイズ
LL
肩幅(cm)
60.5
袖丈(cm)
40.5
着丈(cm)
80
仕様
ネームループ、左胸ポケット
混率(%)
ドビー織りストレッチ(ポリエステル80、綿20)
バスト(cm)
設定寸:134
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする