曜日別特売

ベスト[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
グレー
サイズ
17号
注文コード
03110340
品番
KM8382
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
グレー
サイズ
17号
タイプ
女性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
50
バスト(cm)
107
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする