アルベ(チトセ)
ベスト[女]
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
タイプ
女性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107366
KM8382
ネイビー
17号
38
50
107
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03107382
KM8382
ネイビー
13号
36
50
99
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03110340
KM8382
グレー
17号
38
50
107
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03111670
KM8382
グレー
11号
35
49
95
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03111862
KM8382
ネイビー
7号
33
47
87
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03112799
KM8382
グレー
7号
33
47
87
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03113709
KM8382
グレー
13号
36
50
99
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください