AS9001 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 03110532

製品画像

AS9001 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 03110532
AS9001 シャツ(七分袖)〔兼用〕 アルベ(チトセ) 03110532

シャツ(七分袖)〔兼用〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
墨黒
機能
吸汗速乾、軽量、制電
サイズ
M
注文コード
03110532
品番
AS9001
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

リラックス感と上品さを兼ね備えたオリエンタルなシャツ。

色
墨黒
サイズ
M
肩幅(cm)
57.5
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
74
仕様
ネームループ、左胸ポケット
タイプ
男女兼用、七分袖
混率(%)
ドビー織りストレッチ(ポリエステル80、綿20)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
設定寸:122
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする