RW0003 カットソー(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110656

製品画像

RW0003 カットソー(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110656
RW0003 カットソー(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110656

カットソー(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
色ブラック
内容量1枚注文コード03110656品番RW0003
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

色
ブラック
サイズ
3L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
74
仕様
両脇スリット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
空紡天竺(綿100)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
130
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする