製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブラウン
あずき
アクアグリーン
ダークブラウン
チャコールグレー
サイズ
4L
3L
4L
L
LL
M
S
SS
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03110726
品番
EP5963
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。
色
ダークブラウン
サイズ
4L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
タイプ
男女兼用、半袖
機能
防汚
バスト(cm)
130
ネック(cm)
45