曜日別特売

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ホワイト
サイズ
3L
袖丈(cm)
62.5
注文コード
03111356
品番
BSS207
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

首まわりスッキリ、シャープな印象のスタンドカラー。

仕様
左胸ポケット
ホワイト
サイズ
3L
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
82
バスト(cm)
134
性別
男女兼用
ネック(cm)
45
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする