アルベ(チトセ)
ベスト[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
7号
注文コード
03111862
品番
KM8382
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
色
ネイビー
サイズ
7号
タイプ
女性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
47
バスト(cm)
87
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。