製品画像
アルベ(チトセ)
シャツジャケット[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
L
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03113009
品番
RW0006
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。
色
ベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
75
仕様
右胸ペン差し穴付き飾りフラップ、左胸ポケット
混率(%)
ボディ:カラーデニム(綿65、ポリエステル35)、襟:コーデュロイ(綿100)
バスト(cm)
118
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。