アルベ(チトセ)
スタンドカラーシャツ(七分袖)[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
3L
注文コード
03113578
品番
EP9215
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
着心地の良さとフォーマル感を兼ね備えたスタンドカラーシャツ。
首元をすっきりと美しく見せ、上品な印象を与えます。
仕様
左胸ポケット、袖口スリット
色
ベージュ
サイズ
3L
タイプ
女性用、七分袖
混率(%)
ポリエステルドビー(ポリエステル100)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
45.5
着丈(cm)
67
機能
ストレッチ、透け防止、吸汗、吸水、速乾
バスト(cm)
110
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。