曜日別特売
CC1467 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト フーデッド スウェットショーツ COMFORT COLORS 03119939

CC1467 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト フーデッド スウェットショーツ COMFORT COLORS 03119939
CC1467 6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト フーデッド スウェットショーツ COMFORT COLORS 03119939

6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト フーデッド スウェットショーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
色ピィーチィ
内容量1枚注文コード03119939品番CC1467
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。

色
ピィーチィ
サイズ
L
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
61
身丈(cm)
74
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿100(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする