COMFORT COLORS
6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト フーデッド スウェットショーツ
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿100(裏起毛)
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
アイボリー
ピィーチィ
ペッパー
サイズ
選択してください
2XL
L
M
S
XL
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
裄丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03119817
CC1467
ペッパー
M
88
56
71
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
03119939
CC1467
ピィーチィ
L
90
61
74
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
03120176
CC1467
アイボリー
S
85
51
68
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
03120210
CC1467
ピィーチィ
XL
93
66
76
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
03120420
CC1467
アイボリー
L
90
61
74
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
03120560
CC1467
ペッパー
XL
93
66
76
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
03120806
CC1467
ペッパー
2XL
95
71
79
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
03121050
CC1467
ピィーチィ
2XL
95
71
79
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください