COMFORT COLORS
6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト フーデッド スウェットショーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XL
M
L
S
XL
2XL
色
ペッパー
ペッパー
ピィーチィ
アイボリー
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03120560
品番
CC1467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
色
ペッパー
サイズ
XL
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
66
身丈(cm)
76
仕様
US FIT、丸胴
混率(%)
綿100(裏起毛)