ホリエ金物
コンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒色
黒色
茶色
色(本体)
黒色
黒色
茶色
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03124471
品番
NC-1517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
4ヶ口コンセント ワンタッチ式
色
黒色
色(本体)
黒色
コード
黒色
コード種類
VFFコード1.9m
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意