ホリエ金物
コンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
茶
黒
色(本体)
茶色
茶色
黒色
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03124489
品番
NC-1225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・ほこりの入りにくいスライドコンセント(ワンタッチ式)
色
茶
色(本体)
茶色
コード
黒色
コード種類
VFFコード2m
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意