NC-1529 コンセント ホリエ金物 03124638

NC-1529 コンセント ホリエ金物 03124638
NC-1529 コンセント ホリエ金物 03124638

コンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色茶色
色(本体)茶色
内容量1個注文コード03124638品番NC-1529
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

熱硬化性樹脂採用コンセント 棚下直付けタイプ

色
茶色
色(本体)
茶色
コード種類
VFFコード約2m
コード
黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする