ホリエ金物
コンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03124787
品番
NC-1520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
特長・穴加工なし、棚下直付けタイプ
色
黒色
コード
黒色
色(本体)
黒色
コード種類
VFFコード1.9m
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意