曜日別特売
NC-1517 コンセント ホリエ金物 03124866

NC-1517 コンセント ホリエ金物 03124866
NC-1517 コンセント ホリエ金物 03124866

コンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色茶色
色(本体)茶色
内容量1個注文コード03124866品番NC-1517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

4ヶ口コンセント ワンタッチ式

色
茶色
色(本体)
茶色
コード
黒色
コード種類
VFFコード1.9m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする