NC-1524N ブレーカー付きコンセント ホリエ金物 03124970

NC-1524N ブレーカー付きコンセント ホリエ金物 03124970
NC-1524N ブレーカー付きコンセント ホリエ金物 03124970

ブレーカー付きコンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色茶色
色(本体)茶色
内容量1個注文コード03124970品番NC-1524N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

特長・穴加工なし、ブレーカー付きコンセント。棚下直付けタイプ

色
茶色
色(本体)
茶色
コード
黒色
コード種類
VFFコード1.9m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする