MTF310606D BIG BOX A4縦型 レターケース 4段 EXACOMPTA 03125110

MTF310606D BIG BOX A4縦型 レターケース 4段 EXACOMPTA 03125110
MTF310606D BIG BOX A4縦型 レターケース 4段 EXACOMPTA 03125110
MTF310606D BIG BOX A4縦型 レターケース 4段 EXACOMPTA 03125110
MTF310606D BIG BOX A4縦型 レターケース 4段 EXACOMPTA 03125110
MTF310606D BIG BOX A4縦型 レターケース 4段 EXACOMPTA 03125110
MTF310606D BIG BOX A4縦型 レターケース 4段 EXACOMPTA 03125110
MTF310606D BIG BOX A4縦型 レターケース 4段 EXACOMPTA 03125110
MTF310606D BIG BOX A4縦型 レターケース 4段 EXACOMPTA 03125110

BIG BOX A4縦型 レターケース 4段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色スカンディ
内容量1個注文コード03125110品番MTF310606D
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

フランスEXACOMPTA(エグザコンタ)のビッグボックスの新色。A4縦型4段レターケース。A4およびA4+サイズの書類やクリアファイル、大判封筒の収納に対応しています。滑らかなスライド式引き出しを採用し、安全ストッパー付きで抜け落ちを防止。スタッキング対応。再生プラスチックを使用し、ブルーエンジェル認証を取得した環境配慮型製品です。アールデコ風のエレガントな「NEO DECO」と、北欧風のナチュラルな「SKANDI」、どちらもスタイリッシュで洗練されたデザインが魅力です。

色
スカンディ
幅(mm)
278
高さ(mm)
267
奥行(mm)
347
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする