新日本カレンダー
ミニミニ日めくり moon
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126029
品番
NK4480
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
星や夜空をモチーフにした背景、新月から満月までのグラデーション、旧暦ごとに変化する色調など、毎日めくりたくなるカレンダーです。
質量(g)
48
寸法(縦×横×奥行)(mm)
364×515×29
材質(表紙)
紙
ページ数
369枚
始まり月
1
六曜表示
無