曜日別特売
853235 CLWLDNくまのプーさん 日本ホールマーク 03126361

853235 CLWLDNくまのプーさん 日本ホールマーク 03126361
853235 CLWLDNくまのプーさん 日本ホールマーク 03126361
853235 CLWLDNくまのプーさん 日本ホールマーク 03126361
853235 CLWLDNくまのプーさん 日本ホールマーク 03126361

CLWLDNくまのプーさん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126361
品番
853235
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

たっぷりの書き込みスペースがうれしい二つ折りのカレンダー。広げると大きめサイズの壁掛けタイプとして使えます。季節にちなんだキャラクターの絵柄が楽しめる可愛らしいデザインです。

材質
本体質量(kg)
200
本体横(mm)
322
本体縦(mm)
220
本体高さ(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする