製品画像
UNITE
スクラブパンツ(兼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
パープル
コーラル
サックス
ネイビー
パープル
ピンク
ブラック
ブルー
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03128339
品番
MZ0019
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。
色
パープル
サイズ
S
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
62~68
股上(cm)
29
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
にじみ防止、股下マチ、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
99
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。