MZ0019 スクラブパンツ(兼用) UNITE 03128978

製品画像

MZ0019 スクラブパンツ(兼用) UNITE 03128978
MZ0019 スクラブパンツ(兼用) UNITE 03128978

スクラブパンツ(兼用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード03128978品番MZ0019
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。

色
ブルー
サイズ
LL
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
84~92
股上(cm)
30.5
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
にじみ防止、股下マチ、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
114
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする