製品画像
UNITE
スクラブパンツ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
エメラルドグリーン
エメラルドグリーン
カーキ
グレー
ターコイズ
ネイビー
ピンク
ブラック
サイズ
4L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03129407
品番
MZ0301
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
全7色のスクラブに合わせ豊富に展開されたパンツは、はき心地も軽くソフトな質感。
色
エメラルドグリーン
サイズ
4L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
94~100
股上(cm)
31.5
仕様
素材 4wayストレッチタフタ、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43
機能
股下マチ、制電、ストレッチ、制菌加工
ヒップ(cm)
127