MZ0301 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03129459

製品画像

MZ0301 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03129459
MZ0301 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03129459

スクラブパンツ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード03129459品番MZ0301
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

全7色のスクラブに合わせ豊富に展開されたパンツは、はき心地も軽くソフトな質感。

色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
64~70
股上(cm)
29
仕様
素材 4wayストレッチタフタ、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43
機能
股下マチ、制電、ストレッチ、制菌加工
ヒップ(cm)
97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする