MZ0022 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03131121

製品画像

MZ0022 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03131121
MZ0022 スクラブパンツ〔兼用〕 UNITE 03131121

スクラブパンツ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード03131121品番MZ0022
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
色
ブラック
サイズ
LL
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
84~92
股上(cm)
30.5
仕様
素材 トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、制電、工業洗濯対応
ヒップ(cm)
114
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする