MZ0404 スクラブ[兼用] UNITE 03131392

製品画像

MZ0404 スクラブ[兼用] UNITE 03131392
MZ0404 スクラブ[兼用] UNITE 03131392

スクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ワイン
サイズSS
肩幅(cm)43
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード03131392品番MZ0404
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。

色
ワイン
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
69
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする