- 仕様
- 素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット、ペン差しポケット付)、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
- 色
- アクアスプラッシュ
- サイズ
- 5L
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル80、レーヨン20
- 肩幅(cm)
- 51.5
- 袖丈(cm)
- 23
- 着丈(cm)
- 75
- 機能
- PHSポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、制電、消、臭
- バスト(cm)
- 134