製品画像
UNITE
ファスナースクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラックブルー
ネイビー
ブルーネイビー
ホワイト
ライラック
ワイン
ブラックブルー
サイズ
SS
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
43
43
44
45.5
47
48.5
50
52
54
着丈(cm)
69
69
71
75
77
79
81
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03134018
品番
MZ0403
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。
色
ブラックブルー
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
69
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。