MZ0240 スクラブ[兼用] UNITE 03134472

製品画像

MZ0240 スクラブ[兼用] UNITE 03134472
MZ0240 スクラブ[兼用] UNITE 03134472

スクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ワイン×ネイビー
サイズLL
肩幅(cm)48.5
着丈(cm)77
内容量1枚注文コード03134472品番MZ0240
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

豊富なポケットですぐれた収納力。
制電糸により静電気を抑え、チリやホコリなどが付着しにくい加工を施しています

色
ワイン×ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
77
仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
120
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする