MZ0073 スクラブ〔兼用〕 UNITE 03135847

製品画像

スクラブ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
肩幅(cm)43
着丈(cm)65
内容量1枚注文コード03135847品番MZ0073
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

シックな色合いとサイドの配色が落ち着いた印象のスタイリッシュなスクラブ。
ストレッチ素材で快適な着心地を実現。

サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
65
バスト(cm)
102
仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、右胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、右後ろポケット
色
ネイビー×ブラック
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、吸汗速乾、制電、ストレッチ、抗菌防臭
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする