UNITE
スクラブパンツ〔男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークネイビー
ディープパープル
ワイン
ブラック
ダークネイビー
シナモンベージュ
サイズ
M
3L
S
LL
M
L
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03139819
品番
UN0073
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
脚をスリムにみせる、テーパード仕様の男性用スクラブパンツ
色
ダークネイビー
サイズ
M
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
78~82
股上(cm)
28.5
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ストレッチ、抗、菌
ヒップ(cm)
108
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。