UN0073 スクラブパンツ〔男] UNITE 03141210

製品画像

UN0073 スクラブパンツ〔男] UNITE 03141210
UN0073 スクラブパンツ〔男] UNITE 03141210

スクラブパンツ〔男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色シナモンベージュ
サイズM
内容量1枚注文コード03141210品番UN0073
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

脚をスリムにみせる、テーパード仕様の男性用スクラブパンツ

色
シナモンベージュ
サイズ
M
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
78~82
股上(cm)
28.5
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ストレッチ、抗、菌
ヒップ(cm)
108
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする