曜日別特売

尿沈渣用スポイト US1シリーズ

尿沈渣用スポイト US1シリーズ - ナビス(アズワン)

尿沈渣検査時にお使いいただけるスポイトです。

材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
全長
140
容量(mL)
1
目盛
(目安)15L・30L・0.25L・0.5L・1L
アズワン品番
8-977-51
内容量
1ケース(20袋×50本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02500570US1-CS
¥9,200
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする