防災オリジナル車載セット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03146329
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥6,742
販売価格(税別)
¥6,129

運転中に災害が起きた場合などに役立つ商品をコンパクトにまとめたセットです。

質量(g)
1264(セット)
アズワン品番
4-7755-01
バッグ寸法(mm)
255×190×55
注意
※保存期間:5年
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保存期間:5年

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする