American Aparel
7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
シーブルー
ウエスト(cm)
89
注文コード
03147528
品番
AARF491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
American Apparelから7.6ozポケット付きスウェットパンツが登場。
コームドリングスパン糸を使い、今までのスウェットパンツにはない「軽さ」「肌触りの良さ」「フィット感」を実現しました。
仕様
US FIT
色
シーブルー
サイズ
2XL
混率(%)
綿70 ポリエステル30(裏起毛)
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
89