曜日別特売

8.0ozヘビーブレンドノーポケットスウェットパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
ウエスト(cm)
81
注文コード
03147747
品番
GL18200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

アメリカンカレッジスタイルの定番スウェットパンツがポケットなしタイプにリニューアルしました。
そのままルームウェアとしてもお使いいただける頼れるアイテムです。

仕様
US FIT
スポーツグレー
サイズ
L
混率(%)
綿50 ポリエステル50(裏起毛)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする