AARF491 7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットパンツ American Aparel 03147869

AARF491 7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットパンツ American Aparel 03147869
AARF491 7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットパンツ American Aparel 03147869

7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ2XL
色ブラッシュ
ウエスト(cm)89
内容量1枚注文コード03147869品番AARF491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

American Apparelから7.6ozポケット付きスウェットパンツが登場。
コームドリングスパン糸を使い、今までのスウェットパンツにはない「軽さ」「肌触りの良さ」「フィット感」を実現しました。

色
ブラッシュ
サイズ
2XL
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
89
仕様
US FIT
混率(%)
綿70 ポリエステル30(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする