COMFORT COLORS
6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト フーデッド スウェットショーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ペッパー
サイズ
L
注文コード
03148578
品番
CC1467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
仕様
US FIT、丸胴
色
ペッパー
サイズ
L
混率(%)
綿100(裏起毛)
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
61
身丈(cm)
74