American Aparel
7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
XL
2XL
S
L
M
色
ヘザーグレー
ブラック
ヘザーグレー
シーブルー
ブラッシュ
ボーン
ブラウン
ウエスト(cm)
69
84
89
69
79
74
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03149007
品番
AARF491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
American Apparelから7.6ozポケット付きスウェットパンツが登場。
コームドリングスパン糸を使い、今までのスウェットパンツにはない「軽さ」「肌触りの良さ」「フィット感」を実現しました。
色
ヘザーグレー
サイズ
S
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
69
仕様
US FIT
混率(%)
綿70 ポリエステル30(裏起毛)