曜日別特売

7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
シーブルー
ウエスト(cm)
69
注文コード
03149576
品番
AARF491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

American Apparelから7.6ozポケット付きスウェットパンツが登場。
コームドリングスパン糸を使い、今までのスウェットパンツにはない「軽さ」「肌触りの良さ」「フィット感」を実現しました。

仕様
US FIT
シーブルー
サイズ
S
混率(%)
綿70 ポリエステル30(裏起毛)
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする