曜日別特売
A987UM-24 クリップボード<マグネット付> リヒトラブ 03149716

A987UM-24 クリップボード<マグネット付> リヒトラブ 03149716
A987UM-24 クリップボード<マグネット付> リヒトラブ 03149716
A987UM-24 クリップボード<マグネット付> リヒトラブ 03149716
A987UM-24 クリップボード<マグネット付> リヒトラブ 03149716
A987UM-24 クリップボード<マグネット付> リヒトラブ 03149716
A987UM-24 クリップボード<マグネット付> リヒトラブ 03149716
A987UM-24 クリップボード<マグネット付> リヒトラブ 03149716
A987UM-24 クリップボード<マグネット付> リヒトラブ 03149716
A987UM-24 クリップボード<マグネット付> リヒトラブ 03149716

クリップボード<マグネット付>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は規格寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
規格寸法(mm)
A4・E型(236×322)
注文コード
03149716
品番
A987UM-24
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

表やお知らせの掲示に便利なヨコ型です!スチール面に貼り付けて使えます。クリップの先端にラバーチップ付きで
書類の保持力に優れたクリップ。用紙がとじやすいロック機構付きクリップ
クリップを開くとレバーが起き上がり、
開いた状態でロックします。ボールペンなどをしっかり
保持するペンホルダー
軸径7.5mm~11mmまで対応。用紙がきれいにそろう
サイドストッパー。書きやすく手が疲れにくい特殊エンボス加工。5mmピッチの目盛

用途
フックに吊り下げて使えます。
規格寸法(mm)
A4・E型(236×322)
材質
ABS樹脂・POM
色
ブラック
収納枚数
コピー用紙40枚

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする