pbk-usb010-x001clb USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152157

pbk-usb010-x001clb USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152157
pbk-usb010-x001clb USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152157
pbk-usb010-x001clb USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152157
pbk-usb010-x001clb USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152157
pbk-usb010-x001clb USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152157
pbk-usb010-x001clb USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き メディアカバーマーケット 03152157

USB Type-A用 ポートロックキャップ 10個セット 専用解除キー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
03152157
品番
pbk-usb010-x001clb
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

・USB Type-Aポートに取り付けて使用する、USBポートロックキャップです。
・パソコンや周辺機器のUSBポートを物理的にふさぎ、許可されていないUSB機器の接続抑止に役立ちます。
・付属の専用キーを使用して取り外す仕様で、USBポートの不用意な使用を抑制できます。
・未使用のUSBポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入対策にも役立ちます。
・オフィス、学校、店舗、公共施設、受付端末、共有パソコン、業務用端末などのUSBポート管理に使用できます。
・USBメモリなどによるデータの持ち出しや、許可されていない機器の接続を物理的に抑止する用途に適しています。
・コンパクトなキャップタイプで、対象のUSB Type-Aポートに差し込んで取り付けできます。

セット内容
USBポートロックキャップ10個、専用解除キー1本
材質
PE(ポリエチレン)
色
ブラック
取付方式
USBポート差し込み式
本体寸法(mm)
約12×10×5.5
対応
ポート:USB Type-A
取り外し性
専用解除キー使用
キー寸法(mm)
専用キー:約54×22
注意
※本製品はUSB Type-Aポート(差込口)用です。その他の端子には使用できません。
※機器側のUSBポート形状や周辺のスペースによっては、取り付けできない場合があります。
※取り付け・取り外しの際は、無理な力を加えないでください。機器側のUSBポートや本製品が破損する原因となる場合があります。
※取り外しには付属の専用キーが必要です。専用キーを紛失しないよう、大切に保管してください。
※本製品は、USBポートの不用意な使用や、許可されていないUSB機器の接続を物理的に抑制するための製品です。情報漏洩、不正アクセス、データの持ち出しなどを完全に防止するものではありません。
※業務用端末や共有端末などで使用する場合は、社内や施設内のセキュリティ運用ルールと併せてご使用ください。
※ほこりや異物の侵入を抑える用途にも使用できますが、完全に防ぐものではありません。また、防塵・防水・防湿性能を保証するものではありません。
※本製品を取り付けた状態では、該当するUSBポートにUSB機器を接続できません。
※小さな部品を含みます。誤飲などを防ぐため、乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする