曜日別特売

USB Type-C オーディオアダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03159410
品番
MCY291
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

USB Type-Cを3.5mmイヤホンジャックへ変換
USB Type-C搭載スマートフォン・タブレットに対応
お手持ちの有線イヤホン・ヘッドホンが使える
コンパクト&軽量(約95mm・約4g)
3.5mm4極ステレオミニジャック対応
持ち運びしやすいショートケーブルタイプ

用途
音楽・動画・ゲーム・オンライン会議に
注意
※ご使用の機器がデジタル音声出力に対応している必要があります。
※通話・マイク・リモコン機能の対応可否は接続する機器・イヤホンの仕様により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする