KBA001 Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様 KIBU 03160347

 

KBA001 Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様 KIBU 03160347
KBA001 Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様 KIBU 03160347
KBA001 Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様 KIBU 03160347

Gear Arm Sleeve for Gaming 布マウスパッド向けアームカバー リバーシブル仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
03160347
品番
KBA001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

布製マウスパッドユーザーのために作られた、リバーシブル仕様ゲーミングアームカバー。
表面の編み方が異なる2面を持ち、ほとんどの布製マウスパッドに対応可能。
通気性が良く、シルキーでシームレスの仕上げで快適な着け心地を提供します。

サイズ
M
全長×幅W(mm)
365×128/88
材質
ナイロン80%、スパンデックス20%
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする