折りたたみ作業台 OTSシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃30日以内出荷とは
質量(kg)約35
内容量1台注文コード03164791品番OTS-120080
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

天板を折りたたみ、省スペースでの収納が可能です。アジャスト機能付きリフトロックキャスターを採用しているため、制動性に優れています。

寸法(mm)
1200×900×800
質量(kg)
約35
アズワン品番
4-6532-01
材質
天板/メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg)
約100(均等荷重)
キャスター径(Φmm)
50ナイロン製リフトロックキャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする