アズワン
折りたたみ作業台 OTSシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
約39
約35
約43
約39
約40
約44
約34
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03165972
品番
OTS-150072
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
天板を折りたたみ、省スペースでの収納が可能です。アジャスト機能付きリフトロックキャスターを採用しているため、制動性に優れています。
寸法(mm)
1500×900×720
質量(kg)
約39
アズワン品番
4-6532-05
材質
天板/メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg)
約100(均等荷重)
キャスター径(Φmm)
50ナイロン製リフトロックキャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000