曜日別特売
21558 ベルト荷締機パワフル SUN UP 03169149

 

21558 ベルト荷締機パワフル SUN UP 03169149
21558 ベルト荷締機パワフル SUN UP 03169149
21558 ベルト荷締機パワフル SUN UP 03169149
21558 ベルト荷締機パワフル SUN UP 03169149
21558 ベルト荷締機パワフル SUN UP 03169149
21558 ベルト荷締機パワフル SUN UP 03169149

ベルト荷締機パワフル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベルト長さ(m)約6(固定部1+巻取部5)
ベルト幅(mm)約37
使用荷重(kg)500
内容量1個注文コード03169149品番21558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ベルトの両端には強力なJフック(金属製)付きなので、取り付け・引っかけに便利です。

用途
トラックやパレット積荷の荷締め、荷崩れ防止に。
ベルト幅(mm)
約37
ベルト長さ(m)
約6(固定部1+巻取部5)
使用荷重(kg)
500
本体質量(g)
1389
本体サイズ(mm)
L210×W170×H・D70
材質
ナイロン
色
赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする