曜日別特売

ベルト荷締機パワフル

ベルト荷締機パワフル - SUN UPベルト荷締機パワフル - SUN UPベルト荷締機パワフル - SUN UPベルト荷締機パワフル - SUN UPベルト荷締機パワフル - SUN UPベルト荷締機パワフル - SUN UPベルト荷締機パワフル - SUN UPベルト荷締機パワフル - SUN UP

ベルトの両端には強力なJフック(金属製)付きなので、取り付け・引っかけに便利です。

用途
トラックやパレット積荷の荷締め、荷崩れ防止に。
材質
ナイロン
色
赤
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
本体質量(g)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21558 031691490316914921558約37約6(固定部1+巻取部5)5001389L210×W170×H・D70
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
21559 031692010316920121559約50約7(固定部1+巻取部6)8002230L190×W250×H・D90
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする